NIPPON PAINT Cat Kayu & Besi Timbershade 2.5L

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Dry Film Thickness (µm)30-40
Drying Time (hour)2
FinishLow Sheen
Number of Layer2
Painting Interval (hour)2-3
Size (L)2.5
Solids Volume (%)up to 35
Theoretical Spread (m²/L/layer)10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON TIMBERSHADE adalah cat akrilik water-based tanpa timbal dan merkuri yang diformulasikan khusus untuk permukaan kayu dan galvanis, baik internal maupun eksternal. Produk ini baik digunakan untuk dekorasi dan melindungi permukaan kayu.
Fitur
- Cat Premium Kayu & Besi yang Tidak Berbau
- Ramah Lingkungan
- Tahan Terhadap Cuaca
- Mudah Digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan