NIPPON PAINT 8200 Premium Interior Sealer (Putih) 2.5L (Cat)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorPutih
Drying Time (hour)2
FinishMatt
Non-Volatile39 ±2%
Number of Layer1
Paint TypeStyrene Acrylic
Size (L)2.5
Specific Gravity (kg/L)1.40 ±0.05
Theoretical Spread (m²/L/layer)8-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
8200 PREMIUM INTERIOR SEALER adalah cat dasar untuk dinding interior dengan lapisan tebal berbahan dasar styrene acrylic. Diformulasikan untuk melindungi cat dinding interior dari serangan alkali dan kelembapan. Direkomendasikan untuk digunakan pada dinding eksterior, berbahan dasar batu-bata, fibre board, asbes maupun GRC.
Fitur
- Tahan Alkali dan Kelembapan
- Daya Tutup Terbaik
- Daya Lekat Sangat Kuat
- Meningkatkan Tampilan Warna Cat Akhir
- Minimum Cipratan
Ketahanan Terhadap Air yang Sangat Baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan