NIPPON PAINT 8000 Expresskote Sealer (Putih) 18L (Cat)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorPutih
Drying Time (hour)2
FinishMatt
Non-Volatile48%-50% b/b
Number of Layer1
Paint TypeModified styrene acrylic
Size (L)18
Specific Gravity (kg/L)1.29 ±0.05
Theoretical Spread (m²/L/layer)9-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
8000 EXPRESSKOTE SEALER merupakan pelapis dasar untuk dinding berbasis air untuk permukaan interior dan eksterior. Direkomendasikan untuk beton dan plester untuk melindungi lapisan cat akhir dari kelembapan dan alkali dari substrat. Cocok digunakan untuk papan lunak, asbes, bahan mansory, plesteran bata, dan GRC. Pastikan kelebapan di bawah 25 - 40% berdasarkan Protimeter dan tingkat pH harus di bawah 11 untuk hasil yang maksimal.
Fitur
- Dapat Digunakan untuk Interior dan Eksterior
- Dapat dipakai untuk beton yang baru diplester setelah 3 hari
- Meningkatkan Daya Rekat
- Mudah Diaplikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan