Kleaner Pel Putar Tornado Value (Spin Mop)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Capacity (L)6
Diameter (cm)Mop : 35
Dimensions (cm)45x25x21.5
Handle Length (m)0.9-1.2 (Adjustable)
MaterialMop : Microfiber; Handle : Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kleaner Tornado Mop Value hadir dengan design praktis sehingga mengepel jadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Tangan tidak lagi kotor dan bebas dari bakteri karena tidak perlu bilas/peras manual.
- 1 ember Tornado Mop
- 2 refill mop microfiber
- 2 Bagian Tongkat Pel
- 1 Plat Bulat
Fitur
- Kain pel dari bahan Microfiber
- Pengering dari bahan plastik sehingga ANTI karat
- Tongkat pel berbahan stainless steel
- Tangan tidak kotor, bilas dan peras tanpa tangan basah
- Tersedia lubang pembuangan air kotor
- Tongkat pel dengan pengunci tipe klip
- Harga refill yang terjangkau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait