Kleaner Pel Putar Tornado Giga (Spin Mop)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (L)8
Diameter (cm)Mop : 35
Dimensions (cm)47.5x25.5x23
Handle Length (m)1-1.2 (Adjustable)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kleaner Tornado Mop Giga hadir dengan ukuran yang lebih besar (8L), dan design praktis sehingga mengepel jadi lebih cepat, efisien, mudah. Tangan tidak lagi kotor dan bebas dari bakteri karena tidak perlu bilas/peras manual.
- 1 Ember Tornado Mop
- 2 Refill Microfiber
- 2 Bagian Tongkat Pel
- 1 Plat Bulat
Fitur
- Ukuran besar mampu menampung 8 Liter
- Kain pel dari bahan Microfiber
- Pengering dari bahan stainless steel
- Tongkat pel berbahan stainless steel
- Tangan tidak kotor, bilas dan peras tanpa tangan basah
- Tersedia lubang pembuangan air kotor
- Tongkat pel dengan pengunci tipe klip
- Harga refill yang terjangkau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan