Luxmenn Spotlight (Lampu Spotlight)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)24
CRI≥80
Dimensions (mm)Ø75
Lifetime (hour)≥20000
Luminous (Lm)500
MaterialNon-flammable Plastic
PF≥0.5
StandardSNI
Voltage (V)AC 85-256
Wattage (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan