In-Lite Solar Garden Light

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Battery (mAh)1800
Beam Angle (°)90
CRI≥80
Color TemperatureWarm White/Kuning
DimmableYes
IP Rating65 (outdoor)
LED Lamp Voltage (V)3.7
Lifetime (hour)20000
Lumens (lm)220
Size (mm)189x95x290
Wattage (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
in-Lite Lampu Taman Solar INGL306 Spike Light
Lampu Solar Spike Light INGL306 dari in-Lite LED yang menggunakan tenaga surya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan