In-Lite Single Wiring Tube Light

Sebelum PPN:
Rp87.900 - Rp109.900
Spesifikasi
BaseG13
Beam Angle (°)270
Body ColorWhite
CCT (K)7000
CRI≥70
Frequency (Hz)50/60
Lifespan (hour)15000
Voltage (V)AC 220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INT8G018 SINGLE WIRING TUBE LIGHT

Brighter and more even light than FL lamps, high lumens per watt (120lm/w) to make best efficiency, single wiring, ultra long life, and lower maintenance cost.
Feature
- Suspended Installation (Down)
- Indoor Use
- With Stabilizer Voltage Protection
- No UV Emission
- Non Dimmable
- 120lm/W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait