In-Lite LED Bulb Light

Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp189.900
Spesifikasi
BaseE27
Beam Angle (°)270
Body ColorWhite
CRI≥80
Frequency (Hz)50/60
Lifespan (hour)15000
StandardSNI
Voltage (V)AC 90-250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INB010 BULB VALUE

Brighter and perfect lighting effect, can operate at a voltage of 90-250V, ultra long life, and lower maintenance cost.
Feature
- Suspended Installation (Down)
- Overheat Protection
- Indoor Use
- Non Dimmable
- Use in Open Fitting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait