Tungaloy Chip CCMT-PS

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ShapeDiamond 80 degrees
Thickness s (mm)2.38
Dimension Re (mm)0.4
Dimension L (mm)6.50
Dimension IC (mm)6.350
Dimension S (mm)2.38
Depth of Cut Ap (mm)0.5
Dimension D1 (mm)2.80
Dimension Ft (mm)0.05
Maximum Cutting Depth Ap (mm)2.5
Maximum Dimension Ft (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait