Fuji Electric Earth Leakage Circuit Breaker

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Breaking Capacity (kA)65
StandardIEC 60947-2
Type3P
Voltage (V)415 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LV Komponen
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
G-TWIN GLOBAL EW Series 50AF

EW-HAG 3P 50AF 65kA @415VAC
- Melindungi dari kebocoran arus dan beban lebih
- Arus Nominal (In) 10 s/d 50A
- Kapasitas pemutusan 65kA
- Nilai sisa arus 15mA, 30mA, 100mA, 100/200/500mA
- Standard IEC 60947-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan