Fuji Electric Adjustable MCCB BW-CF Series

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Breaking Capacity (kA)36
Input Current (A)420-600
Number of Pole4
StandardIEC 60947-2
Voltage (V)415 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LV Komponen
Adjustable MCCB
BW-CF Series Adjustable Type 630AF

BW-SCF 4P
- Arus Nominal (In) 320A s/d 600A
- Kapasitas pemutusan 36kA dan 50kA
- Trip Unit Thermal Magnetik (adjustable 0.7 s/d In)
- Standard IEC 60947-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan