Mollar MIG/MMA Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage Rating (V)20/120A (MIG), 24.8/120A (MMA)
Output Current (A)123
Voltage (V)54
Duty Cycle (%)45 (MIG), 35 (MMA)
Efficiency85
Factor0.73
Insulation classF
Protection ClassIP21S
Wire Feeding Speed (m/minute)0.5 to 13
Wire Length (mm)0.8 to 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Produk :
- 1 unit MIG/MMA gasless welder
- 1 pc welding mask
- 1 pc MIG torch
- 1 pc cable earth clamp
- 1 pc 1 kg flux core wire
- 3 pcs tips
- 1 pc cable electrode holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait