Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp42.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 70x50x15 |
|---|---|
| Fresh Concrete Density (kg/m³) | ±2350 |
| Material Composition | Sand, stone, cement, and additives |
| Material Form | Bulk |
| Maximum Stone Size (mm) | 12 (Screening) |
| Minimum Compressive Strength (%) | 100 (1 day) |
| Packaging | Woven Bag |
| Slump | 12±2 or flow depending on quality |
| Water Consumption (L) | 3-5 per sack or until target consistency is achieved |
| Yield/Coverage (m³) | 1 requires ± 43 sack |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Deskripsi
Jayamix by SCG Fast Track Beton Instan dengan kemampuan khusus dapat dilalui oleh beban kendaraan (open traffic) atau pun pencapaian kekuatan tertentu dalam waktu yang sangat cepat, tersedia pada rentang waktu 3 jam hingga 7 hari.
Keunggulan
• Mempercepat proses pengerjaan dan hasil pengecoran
• Mutu terjamin dan konsisten
• Praktis, hanya perlu menambahkan air
• Efisien, menekan jumlah material terbuang
• Mudah dalam penyimpanan
• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjaga
Petunjuk Pencampuran
• Aduk material kering menggunakan drum mixer atau cangkul/sekop di talam
• Setiap 1 sak membutuhkan 3 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target
• Tambah air secara bertahap dan aduk
• Siap digunakan
Petunjuk Penyimpanan
Simpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).
Jayamix by SCG Fast Track Beton Instan dengan kemampuan khusus dapat dilalui oleh beban kendaraan (open traffic) atau pun pencapaian kekuatan tertentu dalam waktu yang sangat cepat, tersedia pada rentang waktu 3 jam hingga 7 hari.
Keunggulan
• Mempercepat proses pengerjaan dan hasil pengecoran
• Mutu terjamin dan konsisten
• Praktis, hanya perlu menambahkan air
• Efisien, menekan jumlah material terbuang
• Mudah dalam penyimpanan
• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjaga
Petunjuk Pencampuran
• Aduk material kering menggunakan drum mixer atau cangkul/sekop di talam
• Setiap 1 sak membutuhkan 3 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target
• Tambah air secara bertahap dan aduk
• Siap digunakan
Petunjuk Penyimpanan
Simpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/okP111946884-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
