SCG Jayamix Instant Concrete Easy Flow SCC (Beton Instan)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)70x50x15
Fresh Concrete Density (kg/m³)±2350
Material CompositionSand, stone, cement, and additives
Material FormBulk
Maximum Stone Size (mm)12 (Screening)
Minimum Compressive Strength (%)65 (7 days) and 100 (28 days)
PackagingWoven Bag
SlumpFlow
Water Consumption (L)3-5 per sack or until target consistency is achieved
Yield/Coverage (m³)1 requires ± 43 sack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jayamix by SCG Easy Flow SCC Beton Instan memiliki sifat mudah mengalir (easy flow), mampu mengisi celah-celah yang sempit serta memadat dengan sendirinya tanpa adanya bantuan alat penggetar untuk pemadatan.

Keunggulan
• Mudah mengalir dan mengisi area cor
• Mutu terjamin dan konsisten
• Praktis, hanya perlu menambahkan air
• Efisien, menekan jumlah material terbuang
• Mudah dalam penyimpanan
• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjaga

Petunjuk Pencampuran
• Aduk material kering menggunakan drum mixer
• Setiap 1 sak membutuhkan 3 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target
• Tambah air secara bertahap dan aduk
• Siap digunakan

Petunjuk Penyimpanan
Simpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan