GOLDEN Strip Aluminum 8mm for ALSS Partition (List Alumunium untuk Partisi)
#Grup produk P111946547
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Compatible for | Golden Partisi & Golden Wallboard |
| Length (m) | 2.95 |
| Material | Aluminium |
| Thickness (mm) | 8 |
| Width (cm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Solusi Siku Sambung untuk Partisi & Wallboard PVC
Golden Lis Alumunium tipe A-LSS 03 (Lis Siku Sambung) dirancang khusus sebagai penghubung antar panel Golden Partisi dan Wallboard yang dipasang secara siku atau membentuk sudut. Selain fungsional untuk sambungan, desainnya memungkinkan pemasangan LED strip di bagian dalam - membuat tampilan interior jadi lebih modern, clean, dan eksklusif.
Fungsi Utama:
Menghubungkan sudut siku antar panel partisi dan wallboard agar lebih kokoh dan rapi.
Menyediakan ruang khusus untuk pemasangan LED strip sebagai aksen pencahayaan dekoratif.
Memberikan hasil akhir yang clean & profesional pada area pertemuan antar bidang.
Golden Lis Alumunium tipe A-LSS 03 (Lis Siku Sambung) dirancang khusus sebagai penghubung antar panel Golden Partisi dan Wallboard yang dipasang secara siku atau membentuk sudut. Selain fungsional untuk sambungan, desainnya memungkinkan pemasangan LED strip di bagian dalam - membuat tampilan interior jadi lebih modern, clean, dan eksklusif.
Fungsi Utama:
Menghubungkan sudut siku antar panel partisi dan wallboard agar lebih kokoh dan rapi.
Menyediakan ruang khusus untuk pemasangan LED strip sebagai aksen pencahayaan dekoratif.
Memberikan hasil akhir yang clean & profesional pada area pertemuan antar bidang.
Fitur
- Alumunium berkualitas – ringan tapi tetap kuat dan tahan lama.- Ruang LED terintegrasi – bisa langsung dipasangi LED strip tanpa tambahan komponen.
- Anti karat & warna tahan lama – cocok untuk pemakaian jangka panjang di area indoor.
- Instalasi cepat – memudahkan teknisi & aplikator proyek interior.
Kegunaan
- Distributor bahan bangunan yang ingin menambah koleksi lis alumunium modern & bernilai tambah. - Kontraktor interior untuk proyek perkantoran, rumah tinggal, café, atau toko modern. - Aplikator partisi/plafon yang butuh finishing rapi & tambahan aksen pencahayaan LED.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/f7P111946547-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
