GOLDEN Strip Aluminum 8mm for ALSD Partition (List Alumunium untuk Partisi)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Installationwith Screw
Length (m)2.95
MaterialAluminium
Thickness (mm)8
Width (cm)2.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi sambungan sudut dalam yang kuat, bersih, dan estetik.
Golden Lis Alumunium A-LSD adalah lis siku dalam berbahan alumunium yang berfungsi sebagai penyambung sudut antara dua Golden Partisi atau Golden Wallboard. Dirancang untuk menghasilkan finishing yang rapi dan simetris, lis ini bisa digunakan untuk pemasangan dalam maupun luar sudut.
Fitur
- Menyambung dua panel pada sudut dalam secara presisi
- Bisa digunakan untuk dua sisi: bagian luar dan dalam
- Finishing sudut jadi lebih kuat, rapi, dan tahan lama
- Anti karat, tidak mudah bengkok
- Cocok untuk aplikasi indoor: rumah tinggal, kantor, toko
Kegunaan
- Golden Wallboard - Golden Partisi 40cm - Proyek interior yang butuh detail rapi di bagian sudut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan