GOLDEN Strip Aluminum 8mm for ALS Partition (List Alumunium untuk Partisi)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Installationwith Screw
Length (m)2.95
MaterialAluminium
Thickness (mm)8
Width (cm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Golden Lis A-LS adalah lis sambung berbahan alumunium yang berfungsi untuk menyambungkan dua panel Golden Partisi atau Golden Wallboard agar terlihat menyatu sempurna, rapi, dan profesional. Desainnya ramping, presisi, dan nggak makan tempat – cocok banget buat proyek interior skala besar.
Fitur
- Sambungan panel jadi terlihat rapi dan profesional
- Anti karat, tahan lama, cocok untuk berbagai iklim di Indonesia
- Cocok untuk proyek rumah, toko, kantor, hingga showroom
- Desain presisi, mudah dipasang tanpa perlu alat khusus
Kegunaan
- Golden Partisi 40 cm - Golden Wallboard semua tipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait