GOLDEN Strip Aluminum 4mm for ALT Partition (List Alumunium untuk Partisi)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Length (m)2.95
MaterialAluminium
Thickness (mm)4
Width (cm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Golden Lis Alumunium A-LT adalah lis tutup berbahan alumunium yang berfungsi untuk menutup bagian ujung dari Golden Partisi atau Golden Wallboard. Cocok banget buat kamu yang butuh hasil akhir yang rapih, bersih, dan tahan lama.
Fitur
- Menutup sisi ujung partisi/Wallboard agar tidak terlihat kasar
- Bikin tampilan interior makin bersih
- Kuat, tidak mudah bengkok, tahan lama
- Material premium, anti karat & anti rayap
- Mudah dipasang & langsung pakai
Kegunaan
- Cocok untuk Golden Wallboard & Golden Partisi 40cm - Ideal untuk proyek interior rumah, kantor, toko, hingga showroom

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan