BITAL Super Glossy Exterior Wall Paint Bitaguard Ultimate PU805 (Cat Tembok)
#Grup produk P111945317
Spesifikasi
| Application Method | Roller, brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Variation - Tinting System |
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-2 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by weight |
| Solvent | Water |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.15 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Gloss |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 12-15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITAGUARD ULTIMATE PU-805 cat super kilap generasi terbaru, satu komponen berbahan dasar air dan acrylic polyurethane. Bisa digunakan pada area eksterior dan interior seperti: dinding, plafon, kayu, furnitur, kulit, kain dan sejenisnya.
Sangat cocok untuk area kamar mandi, dapur dan area lembab lainnya.
Keunggulan
Mudah digunakan karena satu komponen, tidak perlu campuran dan tidak perlu cat dasar, hasil sangat mengkilap, tahan cuaca ekstrim, tahan UV, tahan goresan, anti jamur, anti-bakteri, sangat cepat kering, mudah dibersihkan karena daya serap terhadap kotoran sangat rendah, bebas tar, bitumen, solven dan zat berbahaya lainnya serta ramah lingkungan.
Cara Penggunaan
- Aduk sebelum dan selama digunakan.
- Jika cat terlalu kental, tambahkan air bersih tidak lebih dari 5%.
- Untuk pemasangan dengan cara disemprot, tambahkan air bersih sekitar 10%.
- Bersihkan area dari kotoran seperti debu, minyak dan kotoran lainnya yang dapat mengurangi daya rekat.
- Untuk mendapatkan hasil pengecatan yang sempurna, pasang BITAGUARD ULTIMATE PU-805 hingga 2-3 lapis, waktu kering antara lapis sekitar 1-2 jam (tergantung suhu)
- BITAGUARD ULTIMATE PU-805 dapat diaplikasikan dengan cara dikuas, dirol atau disemprot.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti-fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Sangat cocok untuk area kamar mandi, dapur dan area lembab lainnya.
Keunggulan
Mudah digunakan karena satu komponen, tidak perlu campuran dan tidak perlu cat dasar, hasil sangat mengkilap, tahan cuaca ekstrim, tahan UV, tahan goresan, anti jamur, anti-bakteri, sangat cepat kering, mudah dibersihkan karena daya serap terhadap kotoran sangat rendah, bebas tar, bitumen, solven dan zat berbahaya lainnya serta ramah lingkungan.
Cara Penggunaan
- Aduk sebelum dan selama digunakan.
- Jika cat terlalu kental, tambahkan air bersih tidak lebih dari 5%.
- Untuk pemasangan dengan cara disemprot, tambahkan air bersih sekitar 10%.
- Bersihkan area dari kotoran seperti debu, minyak dan kotoran lainnya yang dapat mengurangi daya rekat.
- Untuk mendapatkan hasil pengecatan yang sempurna, pasang BITAGUARD ULTIMATE PU-805 hingga 2-3 lapis, waktu kering antara lapis sekitar 1-2 jam (tergantung suhu)
- BITAGUARD ULTIMATE PU-805 dapat diaplikasikan dengan cara dikuas, dirol atau disemprot.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti-fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase- Tidak membutuhkan cat dasar
- Cepat kering
- Tidak mengapur
- Tahan sinar UV
- Tahan cuaca ekstrim
- Mudah digunakan
- Daya tahan sangat kuat
- Daya rekat kuat
- Mudah dibersihkan
- Bebas dari zat berbahaya
- Ramah lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BITAL%20Super%20Glossy%20Exterior%20Wall%20Paint%20Bitaguard%20Ultimate%20PU805%20(Cat%20Tembok)/8tP111945317-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
