BITAL Super Elastic Pool Coating Paint 2 Component Bitacem Extra-2 (Cat Pelapis)
#Grup produk P111945292
Spesifikasi
| Boiling Point (°C) | 100 (air) |
|---|---|
| Chemical Base | Part A: liquid polymer and additive; Part B: portland cement, selected aggregate and admixtures |
| Consumption (kg/m²) | 1-2 |
| Coverage | Recommended 2-3 coats |
| Density (kg/L) | 1.5-1.7 |
| Drying Period | 30-45 menit before the next coats |
| Drying Time | 30-45 minutes (Surface Dry); 6 hours (Hard Dry); 5 Days (Full Cure) |
| Effective Time of Mixture (minute) | 30-45 |
| Flash Point | Not Applicable |
| Packaging | 2.5kg (1kg Liquid + 1.5kg Powder) |
| Solidification Temperature (°C) | ±0 (air) |
| Solubility in Water | Miscible |
| Texture | Rough |
| Vapor Pressure (mbar) | 23 (air) (20°C) |
| Volume (Kg) | 2.5 |
| pH Range | 8-10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITACEM EXTRA
TWO COMPONENT CEMENTITIOUS WATERPROOFING
BITACEM EXTRA Pelapis anti bocor dua komponen berbahan dasar semen dan modifikasi styrene polymer dengan kualitas terbaik yang siap digunakan langsung pada area yang memerlukan pelapis anti bocor dengan atau tanpa pelindung seperti: kolam ikan, pot bunga, bak air bersih, dan area lainnya, baik bangunan baru maupun renovasi.
KEUNGGULAN
BITACEM EXTRA tidak mengandung racun seperti cadmium, chromium dan mercury dan ramah lingkungan sangat direkomendasikan untuk kolam ikan, memiliki daya rekat sangat kuat hingga permukaan tetap kokoh pada saat dibersihkan.
CARA PENGGUNAAN:
Area kerja harus bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat, Recommended agar membasahi area sebelum pemasangan lapis pertama.
Buat adukan BITACEM EXTRA dengan komposisi 1,5 bagian powder dan 1 bagian liquid dengan cara: memasukan terlebih dahulu 1 bagian liquid pada wadah yang bersih kemudian ditambahkan 1,5 bagian powder secara bertahap sambil diaduk perlahan hingga membentuk pasta, diamkan adukan sekitar 5 menit dan diaduk lagi sebelum digunakan.
Pasang BITACEM EXTRA hingga 2 lapis menggunakan kuas, waktu kering antar lapis sekitar 30-45 menit, hindari pemasangan dibawah terik matahari langsung atau hujan. bersihkan alat kerja menggunakan air.
PENYIMPANAN
Simpan pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Kemasan harus tertutup rapat dan diletakan di tempat yang kering. Hindarkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
TWO COMPONENT CEMENTITIOUS WATERPROOFING
BITACEM EXTRA Pelapis anti bocor dua komponen berbahan dasar semen dan modifikasi styrene polymer dengan kualitas terbaik yang siap digunakan langsung pada area yang memerlukan pelapis anti bocor dengan atau tanpa pelindung seperti: kolam ikan, pot bunga, bak air bersih, dan area lainnya, baik bangunan baru maupun renovasi.
KEUNGGULAN
BITACEM EXTRA tidak mengandung racun seperti cadmium, chromium dan mercury dan ramah lingkungan sangat direkomendasikan untuk kolam ikan, memiliki daya rekat sangat kuat hingga permukaan tetap kokoh pada saat dibersihkan.
CARA PENGGUNAAN:
Area kerja harus bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat, Recommended agar membasahi area sebelum pemasangan lapis pertama.
Buat adukan BITACEM EXTRA dengan komposisi 1,5 bagian powder dan 1 bagian liquid dengan cara: memasukan terlebih dahulu 1 bagian liquid pada wadah yang bersih kemudian ditambahkan 1,5 bagian powder secara bertahap sambil diaduk perlahan hingga membentuk pasta, diamkan adukan sekitar 5 menit dan diaduk lagi sebelum digunakan.
Pasang BITACEM EXTRA hingga 2 lapis menggunakan kuas, waktu kering antar lapis sekitar 30-45 menit, hindari pemasangan dibawah terik matahari langsung atau hujan. bersihkan alat kerja menggunakan air.
PENYIMPANAN
Simpan pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Kemasan harus tertutup rapat dan diletakan di tempat yang kering. Hindarkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Extra Flexible- Tahan Sinar UV
- Tahan Cuaca Ekstrim
- Cepat Kering
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Tidak Mengandung Racun
- Ramah Lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/84P111945292-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
