BITAL Waterproofing Coating Premium Bitaguard PU-505 Bitumen (Cat Pelapis Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlue/Grey when wet. Black when dry.
ConsumptionMinimum application rate is 1 kg per m² (in addition to the primer coat). Ideally this should be applied as two full undiluted coats at a coverage rate of approximately 2m²/kg/coat, depending on the nature of the surface being treated.
CoverageRecommended 2-3 coats
Density (kg/L)1.03
Drying Period2-4 hours before the next coats
Drying Time (hour)Touch dry in 1. Recoat time = minimum 2-4, or longer in cold temperatures.
Elongation at Break (%)<450
Permeability to Water Vapour (MNs/g)340
Solid Content by Weight (%)60
SolventWater
Storage ConditionStore in original containers in a dry place below 35°C and away from frost.
Tensile Adhesion Strength (kN/m²)250
Total Thickness Dry Film (micron)600-800
Waiting Time/OvercoatingRecoat time = minimum 2-4 hours, or longer in cold temperatures.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITAFLEX pelapis anti bocor berbahan dasar air dan acrylic copolymer resin yang diperkaya bitumen berkualitas tinggi. siap digunakan langsung pada area non expose seperti : atap beton, pot bunga, balkon, kamar mandi, besmen, kolam renang dan area rawan bocor lainnya.

KEUNGGULAN
Satu komponen, sehingga tidak perlu campuran dan mudah digunakan. Elastisitas tinggi dan kuat, cocok untuk iklim tropis, tahan polusi dan jamur, daya rekat kuat, rendah logam berat dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Buat primer dengan komposisi 1 kg BITAFLEX: 1 liter air bersih lalu aplikasikan langsung pada area kerja, biarkan kering sempurna selama sekitar 2-4 jam.
• Pasang BITAFLEX lapis kedua tanpa campuran air di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Pasang BITAFORCE diantara lapis pertama dan kedua pada area yang rawan bocor seperti area yang retak, sudut, pipa, karpusan, sambungan dan area lainnya, biarkan kering minimal 2-4 jam.
• Pasang lapis berikutnya untuk mendapatkan hasil sempurna.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja dengan air bersih.
• Untuk bidang luas direkomendasikan menggunakan BITAPRIM WP untuk Primer

CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak

- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase
- Cepat Kering
- Cocok Untuk Iklim Tropis
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Tahan Polusi dan Jamur
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan