BITAL Mastertex Acrylic Wall Paint (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Application MethodRoller, brush, spray
Coloring MethodReadymix & Tinting System
Coverage2-3 coats (depending on the color)
Dry Time (minute)15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
Drying Period1-2 hours before the next coats
Fineness of Grind (micron)25
Recommended Film Thickness per Coat (µm)40-60 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
Solid Content by Weight (%)60 by weight
SolventWater
Solvent ResistanceNo resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
Specific Gravity (kg/L)1.55 (at temp. 28-30°C)
TextureSoft Sheen
Theoretical Coverage (m²/kg)10-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MASTERTEX adalah cat tembok acrylic yang didesain khusus untuk digunakan di dalam ruangan, siap digunakan langsung pada plester-acian dan bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

Keunggulan
Memiliki keunggulan dengan produk sejenisnya yaitu mempunyai daya rekat kuat, tidak mengapur, mudah dipasang, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, serta bebas dari merkuri dan logam berat.

Cara Penggunaan
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air 15%. Gunakan BITAPRIM untuk lapis pertama.
Pada tembok lama, bersihkan dengan amplas. Gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
Tambahkan MASTERTEX dengan air bersih 10% dan aduk sebelum digunakan.
Pasang lapis pertama MASTERTEX dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering. Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase
- Cepat Kering
- Tidak Mengapur
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Bebas Merkuri & Logam Berat
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan