BITAL Cat Kayu Dan Besi Masterlac
#Grup produk P111945238
Spesifikasi
| Application Method | Brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Variation - Readymix |
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 60 (Touch Dry), 120 (Hard Dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-4 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 30-40 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by weight |
| Solvent | Thinner |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.20 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Gloss |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 12-15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MASTERLAC SUPER GLOSS
MASTERLAC adalah cat minyak ekonomis bermutu tinggi, dengan hasil yang mengkilap, MASTERLAC dibuat dari bahan baku pilihan dengan formulasi yang sempurna. Cocok untuk besi dan kayu, baik didalam maupun diluar ruangan.
KEUNGGULAN
Tidak mengandung logam berat maupun timbal, tidak merusak besi/kayu, daya tutup tinggi, tahan sinar UV, anti jamur, ramah lingkungan dan cepat kering.
CARA PENGGUNAAN
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat. Amplas terlebih dahulu jika area sudah ada cat lama.
Aduk MASTERLAC sebelum dan selama digunakan. Tambahkan thinner ±5% jika memakai kuas dan ±10% jika memakai semprotan.
Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat BITACHROM terlebih dahulu.
Bersihkan alat kerja dengan thinner.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti-fungus
- Certified ISO 9001
MASTERLAC adalah cat minyak ekonomis bermutu tinggi, dengan hasil yang mengkilap, MASTERLAC dibuat dari bahan baku pilihan dengan formulasi yang sempurna. Cocok untuk besi dan kayu, baik didalam maupun diluar ruangan.
KEUNGGULAN
Tidak mengandung logam berat maupun timbal, tidak merusak besi/kayu, daya tutup tinggi, tahan sinar UV, anti jamur, ramah lingkungan dan cepat kering.
CARA PENGGUNAAN
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat. Amplas terlebih dahulu jika area sudah ada cat lama.
Aduk MASTERLAC sebelum dan selama digunakan. Tambahkan thinner ±5% jika memakai kuas dan ±10% jika memakai semprotan.
Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat BITACHROM terlebih dahulu.
Bersihkan alat kerja dengan thinner.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti-fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Solventbase- Tahan Sinar UV
- Cepat Kering
- Tidak Meninggalkan Bekas
- Berdaya Rekat Kuat
- Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
- Mudah Digunakan
- Warna Lebih Cerah
- Anti Jamur
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
