BITAL Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
#Grup produk P111945210
Spesifikasi
| Application Method | Roller, brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Readymix |
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-2 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); Include silica sand: 50-100 (dry film thickness), 160-200 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by weight |
| Solvent | Water |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.2 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Semi Gloss |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 8-10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITAFLOOR cat anti slip, yang terbuat dari bahan acrylic polymer, dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan seperti pada lapangan olah raga, marka jalan, helipad, taman bermain, taman kota, carport, trotoar, dll.
Keunggulan
Mempunyai daya rekat kuat ke permukaan beton, aspal dan paving cocok untuk iklim tropis, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta ramah lingkungan.
Cara Penggunaan
Lantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat.
Campur pasir silika ke dalam cat untuk anti slip, tambahkan air bersih 10% dan aduk sempurna sebelum digunakan.
Pada beton baru harus berusia minimal 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.
Pada beton lama, pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, gunakan amplas halus, lalu bersihkan dengan deterjen. Bilas dengan air bersih dan keringkan.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick Dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Keunggulan
Mempunyai daya rekat kuat ke permukaan beton, aspal dan paving cocok untuk iklim tropis, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta ramah lingkungan.
Cara Penggunaan
Lantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat.
Campur pasir silika ke dalam cat untuk anti slip, tambahkan air bersih 10% dan aduk sempurna sebelum digunakan.
Pada beton baru harus berusia minimal 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.
Pada beton lama, pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, gunakan amplas halus, lalu bersihkan dengan deterjen. Bilas dengan air bersih dan keringkan.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick Dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase- Cepat kering
- Tahan sinar UV
- Tahan cuaca ekstrim
- Mudah digunakan
- Daya tahan sangat kuat
- Merekat kuat pada permukaan beton
- Mudah dibersihkan
- Tahan jamur dan udara lembab
- Ramah lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5uP111945210-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
