BITAL Bitatex Maxiclean Anti-Stain Wall Paint (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Application MethodRoller, brush, spray
Coloring MethodReadymix & Tinting System
Coverage2-3 coats (depending on the color)
Dry Time (minute)15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
Drying Period1-2 hours before the next coats
Fineness of Grind (micron)25
Recommended Film Thickness per Coat (µm)40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
Solid Content by Weight (%)50 by weight
SolventWater
Solvent ResistanceNo resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
Specific Gravity (kg/L)1.25 (at temp. 28-30°C)
TextureSemi Gloss
Theoretical Coverage (m²/kg)12-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITATEX MAXICLEAN cat tembok interior berkualitas tinggi dengan formula khusus anti noda yang dapat dibersihkan. Memiliki tampilan warna Semi Gloss yang mewah dengan bahan dasar air.
Sangat direkomendasikan untuk tempat bermain anak, sekolah, restoran, foodcourt, hotel, pantry, dapur, atau ruang interior lainnya.

Keunggulan
Sangat mudah dibersihkan dari noda seperti: krayon, kopi, teh, saus, spidol water based, dll. Ramah lingkungan, anti jamur dan lumut.
Tersedia dalam ribuan warna pilihan sebagai aktualisasi setiap individu.

Cara penggunaan
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%. Gunakan BITAPRIM untuk lapis pertama.
Pada tembok lama, bersihkan dengan amplas. Gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
Tambahkan BITATEX MAXICLEAN dengan air bersih 10% dan aduk sebelum digunakan. Pasang lapis pertama BITATEX MAXICLEAN dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik. Aplikasi dapat menggunakan semprotan, kuas, atau roller.

PERHATIAN
Noda yang menempel pada dinding harus dibersihkan segera dengan deterjen dan sponge halus. BITATEX MAXICLEAN memperlambat peresapan noda pada lapisan cat. Jika dibiarkan terlalu lama, noda akan lebih sulit dibersihkan.

Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase
- Cepat Kering
- Tidak Mengapur
- Tampilan Mewah
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Mudah Dibersihkan
- Anti Jamur dan Lumut
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan