BITAL Bitalux Acrylic Emulsion Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
#Grup produk P111945177
Spesifikasi
| Application Method | Roller, brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Readymix & Tinting System |
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-2 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 40-60 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 58 by weight |
| Solvent | Water |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.50 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Soft Sheen |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 10-12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITALUX cat acrylic copolymer emulsi untuk interior yang siap digunakan langsung pada plester-acian dan bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.
KEUNGGULAN
Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, warna lebih cerah, tahan lama, bebas mercury atau logam berat, ramah lingkungan, serta bau tidak menyengat.
CARA PENGGUNAAN
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan Gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.
Pada tembok lama, bersihkan dengan amplas dan Gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
Tambahkan BITALUX dengan air bersih 10 % dan aduk sebelum digunakan.
Pasang lapis pertama BITALUX dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
KEUNGGULAN
Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, warna lebih cerah, tahan lama, bebas mercury atau logam berat, ramah lingkungan, serta bau tidak menyengat.
CARA PENGGUNAAN
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan Gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.
Pada tembok lama, bersihkan dengan amplas dan Gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
Tambahkan BITALUX dengan air bersih 10 % dan aduk sebelum digunakan.
Pasang lapis pertama BITALUX dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase- Cepat Kering
- Tidak Mengapur
- Warna Lebih Cerah
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Bau Tidak Menyengat
- Bebas Merkuri & Logam Berat
- Ramah Lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BITAL%20Bitalux%20Acrylic%20Emulsion%20Wall%20Paint%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/4xP111945177-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
