BITAL Cat Besi Dan Kayu Bitalac
#Grup produk P111945159
Spesifikasi
| Application Method | Brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Readymix & Tinting System |
| Coverage | 2-3 coats |
| Dry Time (minute) | 60 (touch dry), 120 (hard dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-4 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 30-40 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by weight |
| Solvent | Thinner |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.2 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Gloss & Matte |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 12-15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITALAC cat Synthetic Enamel dengan bahan baku impor dan alkyd terbaik. Cocok untuk besi dan kayu, bak di dalam maupun di luar ruangan.
Sangat cocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan.
Keunggulan
BITALAC memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu, memiliki daya rekat kuat pada permukaan, cepat kering, tahan Ultraviolet, anti jamur, warna lebih cerah dan tidak meninggalkan bekas karena terlindungi oleh sistem blok warna.
Cara Penggunaan
Aduk BITALAC sebelum dan selama digunakan.
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Amplas terlebih dahulu untuk pemasangan pada area cat lama.
Tambahkan thinner ±5% jika memakai kuas dan 15-20% jika memakai semprotan.
Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat BITACHROM terlebih dahulu.
Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
'- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti-fungus
- Certified ISO 9001
Sangat cocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan.
Keunggulan
BITALAC memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu, memiliki daya rekat kuat pada permukaan, cepat kering, tahan Ultraviolet, anti jamur, warna lebih cerah dan tidak meninggalkan bekas karena terlindungi oleh sistem blok warna.
Cara Penggunaan
Aduk BITALAC sebelum dan selama digunakan.
Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Amplas terlebih dahulu untuk pemasangan pada area cat lama.
Tambahkan thinner ±5% jika memakai kuas dan 15-20% jika memakai semprotan.
Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat BITACHROM terlebih dahulu.
Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.
Cara Penyimpanan
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
'- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti-fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Solventbase- Tahan Sinar UV
- Cepat Kering
- Tidak Meninggalkan Bekas
- Berdaya Rekat Kuat
- Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
- Mudah Digunakan
- Warna Lebih Cerah
- Anti Jamur
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
