BITAL Exterior Wall Paint Weather Protection Bitacoat (Cat Dinding Tahan Cuaca)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Application MethodRoller, brush, spray
Coloring MethodReadymix & Tinting System
Coverage2-3 coats (depending on the color)
Dry Time (minute)15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
Drying Period1-2 hours before the next coats
Fineness of Grind (micron)25
Recommended Film Thickness per Coat (µm)40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
Solid Content by Weight (%)50 by weight
SolventWater
Solvent ResistanceNo resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
Specific Gravity (kg/L)1.25 (at temp. 28-30°C)
TextureSemi Gloss
Theoretical Coverage (m²/kg)12-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITACOAT cat tahan cuaca, berbahan dasar air diformulasi dengan acrylic copolymer berkualitas tinggi untuk eksterior dan interior.
Siap digunakan langsung pada plester, bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

KEUNGGULAN
BITACOAT tahan cuaca ekstrim dan sinar ultra violet, anti alkali dan jamur, daya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN
• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
• Pada area tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.
• Pada area tembok lama bersihkan terlebih dulu menggunakan amplas halus dan gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
• Tambahkan BITACOAT dengan maksimal 10% air bersih dan aduk sebelum digunakan.
• Pasang BITACOAT lapis pertama dan biarkan kering selama 1-2 jam (tergantung suhu).
• Pasang BITACOAT lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
• Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.
• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, diroll atau dikuas.
• Bersihkan alat kerja menggunakan air.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak

- Eco-friendly
- Quick dry
- Non Flammable
- Anti Fungus
- SNI
- Certified ISO 9001
Fitur
- Waterbase
- Cepat Kering
- Tidak Mengapur
- Tahan Sinar UV
- Tahan Cuaca Ekstrim
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Mudah Dibersihkan
- Bebas Merkuri & Logam Berat
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait