BITAL Waterproofing Coating 2 Components Bitacem 120-2 (Pelapis Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Adhesion to substrate (N/mm²)>1
Chemical BasePart A: liquid polymer and additive; Part B: portland cement, selected aggregate and admixtures
Consumption (kg/m²)1-2
CoverageRecommended 2-3 coats
Density (kg/L)1.6 (mixture)
Drying Period1-2 hours before the next coats
Elongation at Break (%)>60 (ASTM D412)
Flexibility25mm Mandrel Pass
Pot Life (hour)4-6
Shore Hardness40 (at 25°C, 7 days cure)
Tensile Strength (N/mm²)>2
TextureRough

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BITACEM 120 adalah pelapis anti bocor dua komponen dengan dasar semen yang terbuat dari modify acrylic copolymer dengan menggabungkan kualitas terbaik. Dapat digunakan pada semua area yang memerlukan pelapis anti bocor dengan atau tanpa pelindung. BITACEM 120 dapat dipasang langsung pada permukan area kerja seperti atap, balkon, teras, kamar mandi, pot bunga, kolam renang, bak air bersih, besmen, beton pada air laut, terowongan dan lain-lain, bangunan baru maupun renovasi.

APPEARANCE/COLOUR
From Color
A = Liquid Variation
B = Powder Variation

KEUNGGULAN
BITACEM 120 tidak mengandung racun dan sangat direkomendasikan untuk bak air bersih. BITACEM 120 mempunyai daya rekat sangat kuat pada saat dibersihkan dan mempunyai permukaan yang kokoh.

CARA PENGGUNAAN
BITACEM 120 harus dipasang pada permukaan yang bersih dan kokoh, bebas dari minyak dan kotoran lainnya. Recommended untuk membasahi area dengan air bersih sebelum pemasangan lapis pertama.
BITACEM 120 dicampur dengan perbandingan dua bagian bubuk dan satu bagian cair.
Masukan bagian yang cair terlebih dahulu pada wadah yang bersih kemudian tambahkan bagian yang bubuk secara bertahap, aduk perlahan hingga berbentuk pasta, diamkan adukan hingga lima menit dan diaduk lagi.
Sekarang adukan siap digunakan.
BITACEM 120 harus dipasang minimal dua lapis, pasang lapis pertama dengan kuas untuk 0.5 kg /m2. meskipun BITACEM 120 akan kering dalam waktu 1 jam, tunggu 4-6 jam dalam waktu 24 jam untuk pemasangan lapis kedua.
Hindari pemasangan BITACEM 120 dibawah terik matahari langsung atau hujan, jika tidak bisa dihindari, lindungi hingga kuat. Bersihkan alat kerja dengan air.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

- Eco-friendly
- Quick dry
- Non-flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Flexible
- Cepat Kering
- Mudah Digunakan
- Daya Tahan Sangat Kuat
- Daya Rekat Kuat
- Tidak Mengandung Racun
- Ramah Lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait