BITAL Cat Dasar Besi Anti Karat Bitaguard 605
#Grup produk P111945070
Spesifikasi
| Application Method | Brush, spray |
|---|---|
| Coloring Method | Readymix & Tinting System |
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 60 (Touch Dry), 120 (Hard Dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-4 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 30-40 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by weight |
| Solvent | Thinner |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.20 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Gloss & Matte |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 12-15 |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITGUARD 605 Quick Dry adalah cat synthetic formulasi primer dan top coat dalam satu produk, modifikasi alkid yang cepat kering dan memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu. dapat dipasang langsung pada permukaan besi dan kayu tanpa cat dasar untuk melindungi dari korosi dan karat
KEUNGGULAN
Dengan teknologi terbaru BITGUARD 605 memiliki daya rekat sangat kuat, sangat mengkilap, tahan UV, tidak menguning, daya serap terhadap kotoran sangat rendah, memberikan perlindungan jangka panjan pada kayu dan besi. cepat kering, tidak ada penambahan timah hitam sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan Internasional kurang dari 90 ppm.
CARA PENGGUNAAN
Aduk sebelum dan selama digunakan.
Area harus kering, bersih dari kotoran atau partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Amplas terlebih dulu untuk pemasangan diatas area cat lama.
Pasang BITAGUARD 605 lapis pertama, tunggu kering selama sekitar 2 jam untuk pemasangan lapis berikutnya,
Tambahkan thinner BITAGUARD 730 sekitar 5% jika menggunakan kuas dan 15% jika mengguakan semprotan.
Bersihkan alat kerja menggunakan thinner BITAGUARD 730.
CARA PENYIMPANAN :
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
KEUNGGULAN
Dengan teknologi terbaru BITGUARD 605 memiliki daya rekat sangat kuat, sangat mengkilap, tahan UV, tidak menguning, daya serap terhadap kotoran sangat rendah, memberikan perlindungan jangka panjan pada kayu dan besi. cepat kering, tidak ada penambahan timah hitam sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan Internasional kurang dari 90 ppm.
CARA PENGGUNAAN
Aduk sebelum dan selama digunakan.
Area harus kering, bersih dari kotoran atau partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
Amplas terlebih dulu untuk pemasangan diatas area cat lama.
Pasang BITAGUARD 605 lapis pertama, tunggu kering selama sekitar 2 jam untuk pemasangan lapis berikutnya,
Tambahkan thinner BITAGUARD 730 sekitar 5% jika menggunakan kuas dan 15% jika mengguakan semprotan.
Bersihkan alat kerja menggunakan thinner BITAGUARD 730.
CARA PENYIMPANAN :
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Solventbase- Tahan Sinar UV
- Cepat Kering
- Tidak Perlu Cat Dasar
- Berdaya Rekat Kuat
- Memberi Perlindungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
