BITAL Cat Dasar Besi Anti Karat Bitachrom
#Grup produk P111945052
Spesifikasi
| Application Method | Brush, spray |
|---|---|
| Coverage | 2-3 coats (depending on the color) |
| Dry Time (minute) | 60 (Touch Dry), 240 (Hard Dry) at temperature 28-30°C |
| Drying Period | 1-4 hours before the next coats |
| Fineness of Grind (micron) | 25 |
| Recommended Film Thickness per Coat (µm) | 30-40 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average |
| Solid Content by Weight (%) | 50 by Weight |
| Solvent | Thinner |
| Solvent Resistance | No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.4 (at temp. 28-30°C) |
| Texture | Matte |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BITACHROM cat dasar / primer (Zink-Chromate) berbahan dasar solvent yang diformulasi khusus dengan bahan baku pilihan berkualitas tinggi. dibuat khusus untuk cat dasar besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan, sangat cocok untuk cat dasar baik untuk pengecatan akhir dengan BITALAC atau MASTERLAC.
KEUNGGULAN
BITACHROM berdaya rekat sangat kuat dan dapat mencegah terjadinya karat dan tidak mengandung merkuri dan timah.
CARA PENGGUNAAN
Bersihkan besi dengan amplas agar bebas karat dan kotoran lainnya.
Aduk BITACHROM sebelum dan selama digunakan.
Pengenceran dengan thinner sebaiknya dibawah 5% jika memakai kuas dan dibawah 15% jika memakai semprotan.
Pasang lapis pertama BITACHROM dan biarkan kering 4 jam (tergantung suhu).
Amplas dahulu dengan amplas halus sebelum memasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Tunggu 4 jam untuk pengecatan lapis akhir menggunakan BITALAC atau MASTERLAC.
Bersihkan alat kerja dengan thinner.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
KEUNGGULAN
BITACHROM berdaya rekat sangat kuat dan dapat mencegah terjadinya karat dan tidak mengandung merkuri dan timah.
CARA PENGGUNAAN
Bersihkan besi dengan amplas agar bebas karat dan kotoran lainnya.
Aduk BITACHROM sebelum dan selama digunakan.
Pengenceran dengan thinner sebaiknya dibawah 5% jika memakai kuas dan dibawah 15% jika memakai semprotan.
Pasang lapis pertama BITACHROM dan biarkan kering 4 jam (tergantung suhu).
Amplas dahulu dengan amplas halus sebelum memasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
Tunggu 4 jam untuk pengecatan lapis akhir menggunakan BITALAC atau MASTERLAC.
Bersihkan alat kerja dengan thinner.
CARA PENYIMPANAN
Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- UV Resistant
- Quick Dry
- Flammable
- Anti Fungus
- Certified ISO 9001
Fitur
- Solventbase- Cepat Kering
- Berdaya Rekat Kuat
- Memberi Perlindungan Besi
- Mudah Digunakan
- Mencegah Terjadinya Karat
- Tidak Mendung Merkuri dan Timah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
