SEKISUI POLYMATECH Heat Dissipation Sheet TIMLIGHT Series

Sebelum PPN:
Rp26.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100x100
MaterialSilicone, Thermally Conductive Filler
Operating Temperature Range (°C)-40 to 150
RoHS DirectiveCorrespondence
Sheet Length (mm)100
Sheet Width (mm)100
Type of ProductHeat Dissipation Sheet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan