Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CNGN 120408 T02025 PT600M adalah sisipan bubut keramik yang dirancang dengan presisi untuk memberikan kinerja optimal dalam operasi pemesinan. Sisipan berbentuk persegi ini memiliki sudut rake negatif dan dibuat dari material keramik canggih untuk menangani aplikasi pembubutan dengan kecepatan tinggi. Dengan grade PT600M, sisipan ini menawarkan ketahanan aus yang luar biasa dan stabilitas termal, sehingga sangat cocok untuk memproses material keras. Setiap sisipan diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dilengkapi penandaan 'PT600M' yang jelas di permukaannya. Paketnya dilengkapi kotak penyimpanan plastik biru untuk memastikan organisasi dan perlindungan sisipan cutting tool premium ini. Sisipan ini sangat efektif untuk operasi pemotongan kontinu, terutama di mana alat karbida tradisional mungkin kurang optimal. Cocok untuk teknisi profesional dan aplikasi industri yang membutuhkan hasil presisi dan konsisten dalam lingkungan yang menuntut.
Poin Utama (Bullet Point)
1. KOMPATIBILITAS: Sisipan bubut keramik CNGN 120408 T02025 dirancang untuk operasi pemesinan berpresisi tinggi.
2. KOMPOSISI MATERIAL: Sisipan keramik dengan grade PT600M, dirancang untuk ketahanan aus dan stabilitas termal yang superior.
3. DIMENSI: Sisipan berbentuk persegi dengan panjang sisi 0,472 inci (12 mm) dan ketebalan 0,031 inci (0,8 mm).
4. POTONGAN TAJAM: Dilengkapi tepi potong presisi untuk kinerja yang konsisten dalam aplikasi pembubutan berkecepatan tinggi.
5. APLIKASI: Ideal untuk operasi finishing pada baja yang dikeraskan dan material besi cor pada kecepatan potong tinggi.
Isi Paket:
10 Pcs CNGN 120408 T02025 PT600M Insert
Poin Utama (Bullet Point)
1. KOMPATIBILITAS: Sisipan bubut keramik CNGN 120408 T02025 dirancang untuk operasi pemesinan berpresisi tinggi.
2. KOMPOSISI MATERIAL: Sisipan keramik dengan grade PT600M, dirancang untuk ketahanan aus dan stabilitas termal yang superior.
3. DIMENSI: Sisipan berbentuk persegi dengan panjang sisi 0,472 inci (12 mm) dan ketebalan 0,031 inci (0,8 mm).
4. POTONGAN TAJAM: Dilengkapi tepi potong presisi untuk kinerja yang konsisten dalam aplikasi pembubutan berkecepatan tinggi.
5. APLIKASI: Ideal untuk operasi finishing pada baja yang dikeraskan dan material besi cor pada kecepatan potong tinggi.
Isi Paket:
10 Pcs CNGN 120408 T02025 PT600M Insert
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
