Knorr Bumbu Rasa Ayam (Instant Spice Mix)
#Grup produk P111939811
Spesifikasi
| Advantage | Halal |
|---|---|
| Result | 29 L chicken stock |
| Shelf Life (months) | 12 |
| Size (g) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Knorr Bumbu Ekstrak Daging Ayam 500g
Kaldu ayam yang mantap untuk berbagai kreasi hidangan yang beraroma dan lezat.
Knorr Chicken Powder, yang terbuat dari daging ayam asli menghasilkan kaldu dengan cita rasa yang mantap dan praktis
Rasa setara dengan kaldu ayam asli
- Mengandung 5x lebih banyak daging ayam
- Menghasilkan kaldu ayam asli yang lebih kuat
- Lebih sehat dengan garam beryodium
- Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi hidangan
Nilai gizi dan alergen
Bahan - bahan
Garam beriodium, maltodekstrin, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat & guanilat), pati jagung, daging & lemak ayam (6,7%) (mengandung antioksidan ekstrak rosemary, BHA, propil galat), gula, hidrolisat protein nabati (mengandung pewarna alami karamel III amonia proses, penguat rasa dinatrium 5'-ribonukleotida, kedelai), perisa sintetik ayam (mengandung telur), minyak nabati, bawang bubuk, bawang putih bubuk, lada putih bubuk, ekstrak lada hitam, kunyit bubuk.
Informasi alergen
Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, telur, udang, kedelai, susu, seledri, ikan, kepiting, dan sulfit.
Informasi nutrisi
Jenis nilai Per 100 g/ml
Total Energi kJ 41.84 kJ
Total Energi kcal 10.00 kcal
Karbohidrat Total 1.00 gr
Natrium 540.00 mg
Petunjuk penggunaan
Persiapan
Untuk kaldu: Larutkan 17 g KNORR® Bumbu Ekstrak Daging Ayam ke dalam 1 liter air mendidih.
Penyimpanan
Simpan ditempat yang bersih dan kering. Gunakan sendok bersih dan tutup rapat setelah dibuka.
Kaldu ayam yang mantap untuk berbagai kreasi hidangan yang beraroma dan lezat.
Knorr Chicken Powder, yang terbuat dari daging ayam asli menghasilkan kaldu dengan cita rasa yang mantap dan praktis
Rasa setara dengan kaldu ayam asli
- Mengandung 5x lebih banyak daging ayam
- Menghasilkan kaldu ayam asli yang lebih kuat
- Lebih sehat dengan garam beryodium
- Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi hidangan
Nilai gizi dan alergen
Bahan - bahan
Garam beriodium, maltodekstrin, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat & guanilat), pati jagung, daging & lemak ayam (6,7%) (mengandung antioksidan ekstrak rosemary, BHA, propil galat), gula, hidrolisat protein nabati (mengandung pewarna alami karamel III amonia proses, penguat rasa dinatrium 5'-ribonukleotida, kedelai), perisa sintetik ayam (mengandung telur), minyak nabati, bawang bubuk, bawang putih bubuk, lada putih bubuk, ekstrak lada hitam, kunyit bubuk.
Informasi alergen
Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, telur, udang, kedelai, susu, seledri, ikan, kepiting, dan sulfit.
Informasi nutrisi
Jenis nilai Per 100 g/ml
Total Energi kJ 41.84 kJ
Total Energi kcal 10.00 kcal
Karbohidrat Total 1.00 gr
Natrium 540.00 mg
Petunjuk penggunaan
Persiapan
Untuk kaldu: Larutkan 17 g KNORR® Bumbu Ekstrak Daging Ayam ke dalam 1 liter air mendidih.
Penyimpanan
Simpan ditempat yang bersih dan kering. Gunakan sendok bersih dan tutup rapat setelah dibuka.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mjP111939811-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
