Knorr Bumbu Rasa Ayam & Bawang
#Grup produk P111939796
Spesifikasi
| Advantage | Halal |
|---|---|
| Result | 100 servings |
| Shelf Life (months) | 12 |
| Size (g) | 200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Knorr Bumbu Pelezat Rasa Ayam Rostip Pouch 200G
Memperkuat aroma bawang putih goreng pada masakan, cocok untuk tumisan & seafood
Knorr Rostip, bumbu penyedap rasa ayam dan bawang. Menghasilkan tumisan dengan aroma bawang putih goreng yang kuat dan rasa yang lezat
Knorr Rostip, jagonya tumisan dan masakan seafood.
- Terbuat dari ekstrak daging ayam & bawang putih
- Dengan garam beryodium
- Memperkuat aroma bawang putih goreng
- Cocok untuk marinasi, tumisan dan seafood
Bahan - bahan
Garam beriodium, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat & guanilat), gula, maltodekstrin, pati jagung, perisa alami bawang putih (mengandung bawang putih 2,05%), bawang bombai bubuk (2,1%), minyak nabati, daging ayam bubuk (0,26%) (mengandung antioksidan ekstrak rosemary), lada putih bubuk, ekstrak ragi, pewarna alami karamel I, pengatur keasaman asam sitrat.
Informasi alergen
Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, telur, udang, kedelai, susu, seledri, ikan, kepiting, dan sulfit.
Informasi nutrisi
Jenis nilai per 100 g/ml
Karbohidrat Total 1.00 gr
Natrium 450.00 mg
Petunjuk penggunaan
Persiapan
Untuk menumis : Taburkan 5 g KNORR® Rostip ke dalam 500 g sayuran. Tambahkan bumbu lainnya sesuai selera.
Penyimpanan
Simpan ditempat yang bersih dan kering.
Gunakan sendok bersih dan tutup rapat setelah dibuka.
Memperkuat aroma bawang putih goreng pada masakan, cocok untuk tumisan & seafood
Knorr Rostip, bumbu penyedap rasa ayam dan bawang. Menghasilkan tumisan dengan aroma bawang putih goreng yang kuat dan rasa yang lezat
Knorr Rostip, jagonya tumisan dan masakan seafood.
- Terbuat dari ekstrak daging ayam & bawang putih
- Dengan garam beryodium
- Memperkuat aroma bawang putih goreng
- Cocok untuk marinasi, tumisan dan seafood
Bahan - bahan
Garam beriodium, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat & guanilat), gula, maltodekstrin, pati jagung, perisa alami bawang putih (mengandung bawang putih 2,05%), bawang bombai bubuk (2,1%), minyak nabati, daging ayam bubuk (0,26%) (mengandung antioksidan ekstrak rosemary), lada putih bubuk, ekstrak ragi, pewarna alami karamel I, pengatur keasaman asam sitrat.
Informasi alergen
Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, telur, udang, kedelai, susu, seledri, ikan, kepiting, dan sulfit.
Informasi nutrisi
Jenis nilai per 100 g/ml
Karbohidrat Total 1.00 gr
Natrium 450.00 mg
Petunjuk penggunaan
Persiapan
Untuk menumis : Taburkan 5 g KNORR® Rostip ke dalam 500 g sayuran. Tambahkan bumbu lainnya sesuai selera.
Penyimpanan
Simpan ditempat yang bersih dan kering.
Gunakan sendok bersih dan tutup rapat setelah dibuka.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
