Sojipro Kit Briefcase Professional Tools

Sebelum PPN:
Rp299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents
• 4x Carbon Steel allen wrenches (3, 4, 5, 6mm)
• 1x Terminal Pliers 8inch Carbon Steel
• 1x Sliding Clamp 9inch
• 1x Ratchet 3/8 Carbon Steel
• 9x Cups 1/4“ Carbon Steel (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)
• 6x Cups 3/8inch Carbon Steel (10, 11, 12, 15, 17, 19mm)
• 5x Combination Wrench (8, 10, 11, 13, 14mm)
• 1x Adapter 1/4inch 25mm Carbon Steel
• 4x Carbon Steel Screwdriver (2 Flat Tips 6x38, 6x100mm, 2 Philips Tips 6x38)
• 1x Universal Pliers
• 1x Handle Type “Tinch 1/4inch Carbon Steel
• 1x Hammer 300g
• 54x Cable Terminals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan