Sojipro Digital Clamp Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ACA (A)200-1000 ±2.0%
ACV (V)750 ±1.2 %
Continuity BuzzerYes
DCV (V)1000 ±1.0%
Data HoldYes
External mV Input TerminalYes
Jaw Caliber (mm)57
LCD Size (mm)49x16
Low Battery IndicationYes
Maximum Display1999
Overload ProtectionYes
Power SupplyOne 9V 6F22 Battery
Product Size(mm)230x68x37
Standard AccessoriesMeter (without battery), carrying bag, test lead, battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan