Yoshitake W Type Strainer SW-10 SCS13

Sebelum PPN:
Rp81.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10KFF flange
Dimension H1 (mm)124
Material (Cock)SCS14
Material (Handle)FC
Material (Main Unit)SCS13
Material (screen)SUS
Maximum Pressure (MPa)1
Maximum Temperature (°C)80
Mesh (Strain Net)60 mesh standard
Mesh (pcs/cm²)Φ6-1.42
Suitable fluidCold / hot water, oil, and other non-hazardous fluids
TypeW Type (Double Type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screen can be washed without stopping the filtered fluid by switching between left and right.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan