Yoshitake Strainer SU-50S

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10KFF flange
Material (Main Unit)FCD450
Material (screen)SUS
Maximum Operating Temperature (°C)80
Maximum Pressure (MPa)1 or less
Mesh (Strain Net)60 mesh standard
Mesh (pcs/cm²)Φ6-1.42
Suitable fluidCold / hot water, oil (kerosene, A / B heavy oil), non-hazardous fluid
TypeU shape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact and lightweight (approx. 80% compared to conventional models). The lid can be easily removed by simply loosening the eyebolt. (Quick open)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan