Yoshitake Strainer SU-50H

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 20KRF flange
Material (Main Unit)FCD450
Material (screen)SUS
Maximum Operating Temperature (°C)80
Maximum Pressure (MPa)2
Mesh (Strain Net)60 mesh standard
Mesh (pcs/cm²)Φ6-1.42
Suitable fluidCold / hot water, oil (kerosene, A / B heavy oil), non-hazardous fluid
TypeU shape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used up to 2.0MPa. Small size and light weight (about 80% of conventional products). Equipped with an air bleeding plug as standard equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan