Yoshitake Strainer (Flange Type) SY-40 Series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10K FF flange
FluidSteam, air, cold / hot water, oil, other non-hazardous fluids
Handle TypeWithout handle
Material (Main Unit)Spheroidal graphite cast iron (FCD450)
Maximum Pressure (MPa)1
Maximum Temperature (°C)220
ShapeY type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan