Yoshitake Steam Trap1811

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc, JIS 10K FF, JIS 20K RF, JIS 30K RF flanges
Dimension A (mm)68
Dimension L1 (mm)110
KindsSteam Trap
Material (Main Unit)Stainless Steel
Maximum Operating Pressure (MPa)2.8
Maximum Operating Temperature (°C)427
Maximum Pressure (MPa)2.8
Maximum Temperature (°C)427
Operating Temperature Range (°C)427
Suitable fluidSteam drain
Type of ConnectionScrewed
formatBucket type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long life and maintenance free. Small and lightweight. Resistant to freezing. Very resistant to corrosion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan