Yoshitake Reverse Bucket Type Steam Trap TB-882 Series

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Dimension H (mm)238
Dimension L (mm)165
Material (Bucket)SUS
Material (Main Unit)Gray cast iron
Material (Valve / Valve Seat)SUS
Maximum Operating Pressure (MPa)1.6
Maximum Pressure (MPa)1.6
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220
Suitable fluidSteam drain
TypeReverse bucket type
Type of ConnectionScrewed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan