Yoshitake Pressure Reducing Valve (for Steam) GP-1000S Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp47.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10KFF flange
Diaphragm MaterialSUS
Material (Main Unit)FCD450
Material (Piston / Cylinder)SUS
Material (Valve Member)SUS
Material (Valve Seat)SUS
Maximum Decompression Ratio20:1
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220
Primary Pressure (MPa)0.1 to 1.0
Primary Side Suitable Pressure (MPa)0.1 to 1
Secondary Pressure Adjustment Range (MPa)0.05 to 0.9
Suitable fluidSteam
TypePilot Type
Type of ConnectionFlange Type
formatPilot Type Piston Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan