Yoshitake Pressure Reducing Valve (for Steam) GD-30S Series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Dimension H (mm)196
Material(Main Valve) SUS
Material (Main Unit)SCS
Material (Valve Seat)SUS
Material (valve stem)SUS
Maximum Decompression Ratio10:1
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220
Primary Pressure (MPa)2.0 or less
Primary Side Suitable Pressure (MPa)2.0 or less
Suitable fluidSteam

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan