Yoshitake Pressure Reducing Valve (for Cold/Hot Water) GD-28-NE Series

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Diaphragm MaterialChlorine resistant EPDM
Material (Main Unit)CAC
Material (Valve Member)FKM
Material (Valve Seat)CAC
Maximum Decompression Ratio10:1
Maximum Temperature (°C)90
Operating Temperature Range (°C)90
Primary Pressure (MPa)1.6 or less
Primary Side Suitable Pressure (MPa)1.6 or less
Suitable fluidCold And Hot Water
TypeDirect Acting
Type of ConnectionScrewed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan