Yoshitake One-Touch U-Shaped Strainer

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
ConnectorJIS 10K FF flange
FluidCold / hot water / oil (kerosene, A / B heavy oil) and other non-hazardous fluids
Handle TypeWithout handle
Material (Main Unit)Spheroidal graphite cast iron (FCD450)
Material (screen)Stainless Steel
Maximum Pressure (MPa)1
Maximum Temperature (°C)80
Mesh (Strain Net)Standard 60 Mesh
Mesh (pcs/cm²)Φ6-1.42
ShapeU shape
TypeStrainer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan