Yoshitake Bucket Type Steam Trap TB-880-10

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Dimension H (mm)154
Dimension L (mm)127
Material (Bucket)SUS
Material (Main Unit)Gray cast iron
Material (Valve / Valve Seat)SUS
Maximum Operating Pressure (MPa)1.05
Maximum Operating Pressure Differential (MPa)1.05
Maximum Pressure (MPa)1.05
Maximum Temperature (°C)220
Operating Temperature Range (°C)220
Orifice Size#38
Suitable fluidSteam drain
TypeReverse bucket type
Type of ConnectionScrewed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan