Yoshitake Bucket Type Steam Trap 1810

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
ConnectorJIS Rc
Dimension H (mm)135
Dimension L (mm)110
Material (Bucket)SUS
Material (Main Unit)SUS
Material (Valve / Valve Seat)SUS
Maximum Operating Pressure (MPa)2.8
Maximum Operating Pressure Differential (MPa)1.4
Maximum Pressure (MPa)2.8
Maximum Temperature (°C)427
Operating Temperature Range (°C)427
Orifice Size#38
Suitable fluidSteam drain
TypeReverse bucket type
Type of ConnectionScrewed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan